SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード46162596 品番NWH-175
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

新開発樹脂により、滑りやすい形状で抜群のグリップ力を発揮します。
キャップ型のくわえ部で工具不要、簡単着脱が可能です。
バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。
小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅がアップしました。
表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。
薄歯設計で細かい作業に最適です。

仕様調整(段階):4 トラスコ品番537-5220 材質高炭素鋼 全長(mm)175 最大口開き(mm)38、幅:38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする