TOJIプラトリガー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)168 注文コード46162605 品番SF-165G
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

ばね内蔵機構で連続作業に最適です。
最大口開き幅が約30%アップしました。
バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。
トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。
口開き3段階調節可能です。
グリップに突起のあるトリガーグリップなので、握った時の安定感が向上しています。

トラスコ品番203-5925 材質高炭素鋼 厚さ(mm)8 全長(mm)168 寸法A(mm)46 切断能力(mm)Φ2.0 最大口開き(mm)幅:30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする