TOJIプラトリガーウォータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 46162614 品番 SFW-175G
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

バネ解除機構で工具箱にもコンパクト収納できます。(1段目でバネが解除)
バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。
手のひらを挟みにくい安全ストッパー付きです。
落下防止ストラップ取付穴を採用しました。
どの支点位置でもハンドル幅の変動やアゴの段差が発生しない垂直ストローク設計です。

用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。 仕様調整(段階):4 トラスコ品番254-5466 材質本体:高炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)175 最大口開き(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする