曜日別特売
9238600 QonPET WBK-04 35×1820×910 9238600 WAKI(和気産業) 46162675

QonPET WBK-04 35×1820×910 9238600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード46162675品番9238600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

音のプロが設計した特殊表皮とフェルトの組み合わせで優れた吸音性を持つ吸音材です。
効果が長持ちします。
ポリエステル繊維性なので、安心安全です。
難燃加工のため火に強いです。
撥水加工のため水に強いです。
耐熱温度120℃です。

用途
工場の騒音・簡易の防音室が欲しい方・テレビの音をもっと聴きやすくしたい方に。
楽器、オーディオなどの趣味の防音に。
掃除機や洗濯機などの趣味の防音に。
トラスコ品番136-5149材質母材:ポリエステル不織布、粘着材:アクリル系粘着材長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)35使用温度範囲(℃)-30~120
注意
※貼付け面によって充分な粘着が得られない場合があります。
※剥がす際に、接着面に粘着が残る可能性がございます。
※切り方によっては、切断面がキレイな断面にならない可能性がございます。
※壁紙などに貼り付けた場合、剥がす際に壁紙が剥がれたり、破れる可能性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする