3/22より値下げ!現場を応援

OK袋0.03mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 46162727 品番 OK(30)3SIDE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101
販売価格(税別) 値下げ
92

国産のポリエチレン製規格袋です。
強度、透明性に優れた汎用規格袋です。

トラスコ品番535-3136 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 幅(mm)80 厚さ(mm)0.03 無色透明 高さ(mm)150 入数(枚)100 サイズ(号)3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フィルムで頭や顔を覆うと、窒息する恐れがあるので覆わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
製品包装
製造業

代理店からも購入しますがロットがデカいので少量必要な場合に利用します。
無駄が出ないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする