オークラ
オークラの 袋
オークラの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オークラの 規格袋
OK袋0.03mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
46162745
品番
OK(30)5SIDE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
国産のポリエチレン製規格袋です。
強度、透明性に優れた汎用規格袋です。
トラスコ品番
535-4618
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.03
色
無色透明
高さ(mm)
190
入数(枚)
100
サイズ(号)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フィルムで頭や顔を覆うと、窒息する恐れがあるので覆わないでください。