大工箒 長柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46162964 品番178957
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

粗ゴミや砂をしっかり掃き取る。 柄が分離でき持ち運びに便利。
ヘッドと柄を分離でき、持ち運びに便利

トラスコ品番100-6349 材質グリップ:ポリプロピレン、ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(塩化ビニル樹脂被覆)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:天然草 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする