※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM-101B LEDデスクライト(引っ掛けるタイプ) 山田照明 46163016 ZM-101B LEDデスクライト(引っ掛けるタイプ) 山田照明 46163016 ZM-101B LEDデスクライト(引っ掛けるタイプ) 山田照明 46163016 ZM-101B LEDデスクライト(引っ掛けるタイプ) 山田照明 46163016 ZM-101B LEDデスクライト(引っ掛けるタイプ) 山田照明 46163016 ZM-101B LEDデスクライト(引っ掛けるタイプ) 山田照明 46163016

LEDデスクライト(引っ掛けるタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46163016 品番ZM-101B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

モニターやパーティションに引っ掛けるタイプのデスクライトです。
机の形状を気にせず使うことができます。
その時の気分に合わせて光色を変えることができるのでリラックスタイムから仕事まで幅広く活躍します。

付属品USB-Type-Cケーブル付属 トラスコ品番514-0237 材質アルミ、樹脂 長さ(mm)23 幅(mm)450 全長(mm)450 ブラック 取付フック式専用クランプ 高さ(mm)100 品名Z-LIGHT 奥行(mm)26 電源(V)5 電圧(V)100 消費電力(W)5 電源スイッチング:450 コード長さ(m)1.5 コード26 色温度(K)3000〜5700 光源色ブラック エネルギー消費効率(Lm/W)34.6 明るさ(Lm)173 標準消費電力料金(円/h)0.13
注意
※ACアダプタ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする