LEDデスクライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46163025 品番Z80PRO2W
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。
一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。
特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。
自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。

用途製品の外観検査 トラスコ品番561-2375 材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト 幅(mm)450 ホワイト 高さ(mm)455 奥行(mm)492 電源(V)AC100 消費電力(W)12 コード長さ(m)1.8 全光束(Lm)815 光源色昼白色 明るさ(Lm)815 演色指数(Ra)97 標準消費電力料金(円/h)0.288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする