※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
赤外線電球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46163034
品番
IR220V250WRH
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
高純度のアルミを内面に蒸着した反射形赤外線電球。
小形で、耐熱性・耐衝撃性に優れています。
用途
工業・家畜飼育
トラスコ品番
805-2883
材質
タングステン、硬質ガラス
全長(mm)
185
定格電圧(V)
220
口金
E26
外径(Φmm)
127
定格寿命(時間)
6000
定格ランプ電力(W)
250
使用場所
屋内・屋外(IK形ホルダとの組合せ)
標準消費電力料金(円/h)
5.5
注意
※紙や布で覆ったり、燃え易い物に近づけないでください。
※取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切りランプが冷えてから行ってください。
※点灯中や消灯直後は、ランプが熱いので手や肌等を触れないでください。
※表示された電圧で使用してください。
※適合した器具で指定されたワット数の電球を使用してください。