MSL-1000KD マシンスケール 快段目盛 左基点 1000mm SK(新潟精機) 46163104

マシンスケール 快段目盛 左基点 1000mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード46163104品番MSL-1000KD
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

読みやすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
左基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。

用途
寸法測定に。
トラスコ品番236-1066材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)1000ピッチ(mm)目盛:上下段1測定範囲(mm)0-1000長さ許容差(mm)±0.30目盛種別上下段cm目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする