TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 分別用ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 分別用ゴミ箱本体
ユニード プッシュ&ペダル20S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46163120
品番
938
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
小さなゴミはサッとプッシュで、大きなゴミはペダルが便利です。
トラスコ品番
188-2885
材質
プッシュフタ:ステンレス、その他:ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
450
奥行(mm)
355
容量(L)
20
間口(mm)
200