TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペダル式ゴミ箱
ネオカラー分別スリムペダル45
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46163129
品番
956
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
188-3381
材質
ポリプロピレン
形状
角形
色
ブラウン
高さ(mm)
555
奥行(mm)
455
容量(L)
45
間口(mm)
265
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ