アトラマスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46163165 品番T77967
参考基準価格(税別)¥339,300 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

磁気吸着式の優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易なドリルスタンドの電気ドリル付です。
電気ドリルを取り付ける手間が省け、即使用可能です。
穴あけ能力10mm〜25mmまで5機種のシリーズ化でマスターシリーズがさらに充実しました。

トラスコ品番116-6123 ストローク(mm)230 全長(mm)597 高さ(mm)526 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)790 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 定格電流(A)8 穴あけ能力(mm)21 電源コード(m)5 マグネット部寸法(mm)Φ152 最大穴あけ能力(mm)21 最大磁力(N)8820
注意
※先端工具(ドリル)別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする