※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
SP-AカプラTypeA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46163174
品番
70666
参考基準価格(税別)
¥6,775
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。
真空用途に威力を発揮します。
用途
不活性ガス・真空用。
トラスコ品番
270-1860
材質
本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)
全長(mm)
58
最高使用圧力(MPa)
7.5
ねじサイズ
Rc1/4