299 ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa 日東工器 46163217 299 ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa 日東工器 46163217

ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46163217 品番299
参考基準価格(税別)¥325 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。
フルブローカプラに接続可能です。

トラスコ品番113-0676 材質本体:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20〜80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 相手側取付サイズRc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする