4108 ナットカプラ 鋼鉄製相手側ホースサイズ(mm)11.0×16.0 日東工器 46163226 4108 ナットカプラ 鋼鉄製相手側ホースサイズ(mm)11.0×16.0 日東工器 46163226

ナットカプラ 鋼鉄製相手側ホースサイズ(mm)11.0×16.0

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46163226 品番4108
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
トラスコ品番113-3331 材質本体:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20〜60 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)相手側:11.0×16.0 使用流体空気 ホース寸法(mm)相手側:11.0×16.0 耐圧力(MPa)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする