日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ハイカプラ 鋼鉄製 相手側R3/8 耐圧力2.0Mpa
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46163260
品番
286
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥325
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
アウトレット
¥259
¥
209
バスケットに入れる
工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。
用途
空気。
日東ハイカプラシリーズと接続できます。
トラスコ品番
113-2237
材質
本体:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)
-20〜80
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
相手側取付サイズ
R3/8