日東工器
日東工器の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日東工器の 溶接カプラ
日東工器の 溶接カプラ用ソケット
ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ内径Φ5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46163296
品番
75374
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。
本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途
細径ゴムホース取付用
トラスコ品番
778-3540
材質
ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
接続部のサイズ
内径Φ5
品名
酸素用ソケット
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧力(MPa)
1