※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2974 ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ M16X1.5 日東工器 46163314 2974 ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ M16X1.5 日東工器 46163314 2974 ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ M16X1.5 日東工器 46163314 2974 ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ M16X1.5 日東工器 46163314

ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ M16X1.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46163314 品番2974
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,275

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。
本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。

用途酸素ゲージ用 トラスコ品番778-3582 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズM16×1.5 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46163314 2974 22925218 S22SF ミニカプラスーパーソケットSF型(容器取付用) 日東工器 ミニカプラスーパーソケットSF型(容器取付用) 日東工器 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする