※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2973 ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ Rc1/4 日東工器 46163339 2973 ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ Rc1/4 日東工器 46163339 2973 ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ Rc1/4 日東工器 46163339 2973 ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ Rc1/4 日東工器 46163339

ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ Rc1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46163339 品番2973
参考基準価格(税別)¥2,275 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。
本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。

用途集合配管用 トラスコ品番778-3604 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズRc1/4 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする