曜日別特売
80024 ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 ナット 日東工器 46163375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80024 ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 ナット 日東工器 46163375
80024 ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 ナット 日東工器 46163375
80024 ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 ナット 日東工器 46163375
80024 ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 ナット 日東工器 46163375

ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 ナット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番778-3663
内容量1個注文コード46163375品番80024
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。
本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。

用途
細径ゴムホース取付用
トラスコ品番778-3663材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム接続部のサイズ内径Φ5品名燃料ガス用プラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする