東亞合成
東亞合成の 接着剤
東亞合成の 瞬間接着剤
東亞合成の 多用途瞬間接着剤
アロンアルフア #201 低粘度
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
46163436
品番
AA-201-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
●低粘度で、浸透接着もできます。
用途
●ゴム、プラスチックなどの接着。●工場の流れ作業に。
トラスコ品番
121-9464
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.5L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性