防災面

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46163445 品番FH-2CW
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。
レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性に優れます。
レンズは本体がグリーン2番で、前面プレートがグリーン8号になっています。
紫外線99.9%カット。

用途
眩しさから目を保護するといった目的で使用してください。
高所作業での火花の出る作業や、高輝度の作業に。
仕様濃度:本体透明/前面グリーン8番 トラスコ品番853-7194 材質材質:○フレーム:塩化ビニル、レンズ:ポリカーボネート(ハードコート+傷付き防止加工) 型式かぶり型ダブル 装着方法直かぶり RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※周りから面体内に粉塵が入り込んだり、浮遊粉塵が多い場合はゴグルを併用してください。
※溶接に使用する場合はJIS規格の遮光眼鏡を併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする