※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV-250N(100P) 結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材 46163610 CV-250N(100P) 結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材 46163610

結束バンドCV ナチュラル色

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 46163610 品番 CV-250N(100P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。

用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 トラスコ品番473-9007 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 長さ(mm)250 幅(mm)4.9 厚さ(mm)1.5 ナチュラル 最大結束径(Φmm)60 締付力(kg)推奨:12〜14 引張強度(MPa[kgf/cm2])25 引張強度(N)245 最小結束径(Φmm)5 締付力(N)推奨:117〜137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする