※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

結束バンド用ベース CK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 46163707 品番 CK-30(100P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
ビス止めもできます。

用途結束バンド固定ベースに。 仕様使用結束バンド:CV-125〜CV-300、CV-400 トラスコ品番473-9008 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 幅(mm)1.8 厚さ(mm)使用結束バンド:1.6 ナチュラル 高さ(mm)6 穴径(Φmm)4.4 適合サイズコンベックス:CV-125〜CV-300, CV-400 縦(mm)28.5 横(mm)28.5 適合結束タイ(mm)〜5.6 適合バンドコンベックス:CV-125〜CV-300、CV-400 ねじ穴(Φmm)4.4
注意
※ 貼付け場所の油,水,錆,ホコリ等は、必ず拭き取ってください。
※ 接着面のマスキングをはがし、配線場所に強く押し付けて貼ってください。
※ 凸凹のある面、手で触れてポロポロ落ちる面への接着は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする