※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

結束バンド用ベース CK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 46163716 品番 CK-20B(100P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
ビス止めもできます。

用途結束バンド固定ベースに。 仕様使用結束バンド:CV-70、CV-90、CV-100、CV-150 トラスコ品番473-9021 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 幅(mm)1.3 厚さ(mm)使用結束バンド:1.2 高さ(mm)4.8 穴径(Φmm)3.2 適合サイズコンベックス:CV-70, CV-80, CV-90, CV-100, CV-150 縦(mm)19.2 横(mm)19.2 適合結束タイ(mm)〜4.0 適合バンドコンベックス:CV-70、CV-90、CV-100、CV-150 ねじ穴(Φmm)3.2
注意
※ 貼付け場所の油,水,錆,ホコリ等は、必ず拭き取ってください。
※ 接着面のマスキングをはがし、配線場所に強く押し付けて貼ってください。
※ 凸凹のある面、手で触れてポロポロ落ちる面への接着は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする