KAKURI
KAKURIの 鋏
KAKURIの 剪定鋏
パワーアップ剪定鋏 SGS-25
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
46163777
品番
4331
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
太い枝もらくらくカットできるラチェット機能付です。
生木Φ20mmまで切断可能です。
用途
草木の剪定に。
トラスコ品番
817-9296
セット内容
収納ケース
材質
刃物用炭素鋼、アルミ、ポリエステル
長さ(mm)
80
幅(mm)
200
高さ(mm)
20
刃長(mm)
55
切断能力(mm)
20
使用目的
剪定