トイレつまりとりFITワイド(節水便器対応)短柄トレイ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46164039 品番CL-421-080-0
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ほとんどの国産節水便器に対応するトイレのつまり取りです。
ワイドな「ツバ」部分が密着性を高め、便器とラバーカップの間に隙間ができにくくなっております。

用途
トイレのつまりとりに。
節水トイレ用。
トラスコ品番417-8095 セット内容トレイ 材質柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、トレイ:ポリプロピレン、頭:合成ゴム 長さ(mm)457 幅(mm)298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
トイレの詰まり対策に

今までは通常サイズのラバーカップを使用していましたが、隙間があり上手く使用できませんでした。
これは”つば”部分が大きいのでフィットし、誰でも使いやすいと思います。
1つあれば他でも使用できるので助かります。

2024-11-19
用途:
トイレつまり
その他業種

まだ、使用していません。先日の夕方、トイレがつまり(介護対象者の本人がトイレで紙おむつの中に入れてい尿取りパッドをトイレに落として流したらしく詰まってしまいました。)ラバーカップで対処しようとしましたが、まったく反応がなくラバーカップの形が崩れて役に立ちませんでした。何度もトイレ介助をする必要があるので途方にくれました。仕方なく市内の水道業者に依頼したところ、直ぐに来てくれて長方形でこの商品とほぼ同型のもの持参し、何度かゆっくり押し付けて強く引くことを繰り返したら奇跡的にトイレつまりが解消しました。費用は7千7百円もかかったので、さっそく同じものをと探したところ、この商品を見つけました。どんな形のトイレにも対応できそうなので今後トイレが詰まらないことを祈りますが、一安心しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする