MYST
MYSTの 転倒防止用品
MYSTの 転倒防止金具
落下・飛び出し防止用セーフティストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46164197
品番
5402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
食器棚、キッチンなどの開き扉に取り付け、振動などによるモノの落下や飛び出しを防止できます。
用途
地震対策用
開き戸用
トラスコ品番
556-2905
材質
本体:ABS樹脂・ポリアセタール、基材:ポリエチレン発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤
長さ(mm)
100
幅(mm)
40
本体寸法(mm)
幅40×長さ100×厚さ19