MYST
超強力両面テープ(多用途)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46164206
品番
5420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
柔軟な基材でシボ面によくなじみます。
耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途
自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)
トラスコ品番
556-2879
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)
75
厚さ(mm)
1.1
長さ(m)
140
使用温度範囲(℃)
-20~150