MYST
MYSTの 両面テープ
MYSTの 両面テープ一般用途用
超強力両面テープ(粗面コンクリート用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46164224
品番
5422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
柔らかい独立発泡粘着剤が凸凹面、粗面に入り込み強力に接着します。
耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途
自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)
トラスコ品番
556-2892
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)
75
厚さ(mm)
1
色
ブラック
長さ(m)
140
使用温度範囲(℃)
-30〜100
特性
耐候性、振動吸収性