マーベル
マーベルの ペンチ/プライヤ/ニッパー
マーベルの ペンチ
マーベルの 電工ペンチ
電工ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
46164249
品番
M200A
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
用途
自動車、機械、電気機器などの配線作業に。
トラスコ品番
254-5456
材質
特殊鋼、塩化ビニル樹脂
全長(mm)
225
サイズ
小ねじ、ボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5、ストリップ:0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5
圧着端子
裸圧着端子:1.25、2.0、5.5(mm
2
)、裸端子用:1.25:2.0:5.5(mm
2
)