MR-500S 電線リール ブレーキ付き マーベル 46164258 MR-500S 電線リール ブレーキ付き マーベル 46164258 MR-500S 電線リール ブレーキ付き マーベル 46164258 MR-500S 電線リール ブレーキ付き マーベル 46164258 MR-500S 電線リール ブレーキ付き マーベル 46164258 MR-500S 電線リール ブレーキ付き マーベル 46164258

電線リール ブレーキ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46164258 品番MR-500S
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ブレーキ付き(時計回りで減速)なので回転の速度調整が可能です。
横引き、縦引きの両方に対応してるので作業性が抜群です。
シュリンク包装のままの使用が可能です。
3段まで、積み重ねて使用できます。
別売の専用キャスターが取付けできるので、移動が楽になります。

用途電線の収納、引き出し、保管に トラスコ品番402-3969 材質スチール 幅(mm)500 直径(Φmm)440 高さ(mm)240 奥行(mm)460 収納可能電線サイズ(mm)VVF1.6×2芯・3芯、VVF2.0×2芯・3芯、VVF2.6×2芯・3芯、IV5.5×300m、同軸ケーブル、等 最大荷重(kg)収納時:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする