マーベル
マーベルの 懐中電灯・ライト
マーベルの ペンタイプライト
LEDペンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46164310
品番
MLED200
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
携帯性に優れたクリップ付きで落下を防止します。
作業着や腰袋などのペンホルダーにも入るスリムデザインです。
高輝度チップタイプ白色LEDで高出力、ワイドビーム照射になってます。
トラスコ品番
428-3298
材質
アルミ合金
全長(mm)
140
色
白
外径(Φmm)
11〜13.5
色(本体)
黒
明るさ(Lm)
200
注意
※充電池ご使用時は、製品スペックに満たない場合がございます。