クリスタルレベルライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46164319 品番MBL90M
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スイッチボックスをけ描く時に、一回り小さく(縦・横・厚、各3mm)開口サイズに調整なしでピッタリけ描けます。
中が空洞で軽量タイプです。
内面印字にしているため、目盛りが消えません。
背面使用可能な強力マグネットを内蔵しています。
落下防止ワイヤー用穴付きです。
ホールソーのセンター穴付きです。
特殊アクリル樹脂を使用し、落下による損傷を軽減しています。
マグネットが内蔵されてるため、鉄粉などが付着しても簡単に拭き取れます。

用途建築・土木・配管・電気・設備据え付けなどの工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。 トラスコ品番537-0674 材質アクリル樹脂、ネオジム磁石 長さ(mm)48 厚さ(mm)12 透明 高さ(mm)92 精度±2.50mm/1=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° マグネット1ヵ所

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
電工
足立電気商会 様

軽くて腰道具に入れても負担にはならない、目盛りも内側だから消えにくいのが良い、一体成型の物に比べてレベル精度が何時まで保てるかが心配、最大の欠点は軽すぎて落としても分からないことぐらいか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする