YUYPRO
YUYPROの 散水・かん水資材
YUYPROの ガーデンクーラー
ミスト交換用部品 ミストパーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46164617
品番
Y-NM007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
同社の装着ミスト用オプション品です。
ミストの目詰まりで交換や、ミストの延長の時に便利。
用途
メーカーが販売する装着ミスト用のオプションアイテムです。
トラスコ品番
385-8418
材質
ミスト:PE+真鍮
長さ(mm)
15
幅(mm)
40
高さ(mm)
20