YUYPRO
YUYPROの 掃除用具
YUYPROの ホウキ
YUYPROの 化繊ホウキ
ながいき箒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46164705
品番
Y-CB003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
毛が硬く、先割れしていて、柄が長く男性が掃いても疲れにくいです。
用途
床面や地面を掃き掃除する時に使う掃除道具。
トラスコ品番
537-0692
材質
柄:鉄、キャップ・台:ポリプロピレン、毛:PET
長さ(mm)
1340
幅(mm)
230
色
青
タイプ
長柄
長さ(cm)
毛:12.5
繰り返し・詰め替え
対応