KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の プライヤ
KNIPEX(クニペックス)の ノーズプライヤ
ニードルノーズペンチ 落下防止機能
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
46164766
品番
2871280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
用途
エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。
トラスコ品番
833-8902
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
厚さ(mm)
9
全長(mm)
280
タイプ
直爪
寸法A(mm)
76.5
先端形状
平型
形状(mm)
先端E×F:2.5×3