ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 46164818 品番 8701-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

●プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。●てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。●ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。●アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。●アゴの開きは片手で調節が可能です。●口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。●少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。●入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。●アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。

用途●パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 トラスコ品番446-9348 全長(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする