KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 水道・空調配管用工具
KNIPEX(クニペックス)の 配管カッター
KNIPEX(クニペックス)の 塩ビパイプカッター
プラスチックパイプカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
46164827
品番
9020-185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断が可能です。
オープンスプリングとロックレバー付です。
トラスコ品番
446-9500
材質
ボディ:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼
全長(mm)
185
切断能力(mm)
25
適合替刃
9029-185