鉄板カッター (ニブラー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード46164836 品番9055-280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

板を変形させず切断します。
切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。

トラスコ品番446-9518 材質刃部:オイル焼き入れ焼き戻し処理済み強化特殊工具鋼、グリップ:複合樹脂 全長(mm)280 刃長(mm)9 刃厚(mm)2.7 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)プラスチック2 切断能力(mm)銅板1.2
注意
※ステンレスは切断不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニブラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする