プライヤーレンチ コンフォートハンドル 250mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード46164854 品番8602-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。
ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。
表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です。

用途つかむ・締める・曲げる作業に。 仕様調整(段階):19 トラスコ品番149-4928 材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済) 全長(mm)250 最大口開き(mm)52 ハンドルコンフォート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする