※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

320 エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46164967 320 エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46164967

エクステンションバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46164967 品番320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,520
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。

トラスコ品番122-0802 材質構造用鋼 全長(mm)75 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 差込角凹(mm)12.7 差込角凸(mm)12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46164967 320 69386679 320 エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1個 989 税込1,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする