※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3BH-03L ロングボールポイントヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46164985 3BH-03L ロングボールポイントヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46164985

ロングボールポイントヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46164985 品番3BH-03L
参考基準価格(税別)¥1,445 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。
全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。

トラスコ品番119-7444 材質構造用鋼 全長(mm)125 差込角(mm)9.5 対辺(mm)3 対辺寸法(mm)3 ビット全長(mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする