※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ヘキサゴン
ボールポイントヘキサゴンソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46164994
品番
3BH-04
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。
トラスコ品番
119-7371
材質
構造用鋼
全長(mm)
75
差込角(mm)
9.5
対辺(mm)
4
対辺寸法(mm)
4
ビット全長(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応