3BH-10 ボールポイントヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46165037 3BH-10 ボールポイントヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46165037

ボールポイントヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46165037 品番 3BH-10
参考基準価格(税別)¥1,395 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。

トラスコ品番119-7410 材質構造用鋼 全長(mm)75 差込角(mm)9.5 対辺(mm)10 対辺寸法(mm)10 ビット全長(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする