曜日別特売
3H-04 ヘキサゴンソケット 3H TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46165055

ヘキサゴンソケット 3H

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)4
全長(mm)47
内容量1個注文コード46165055品番3H-04
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより、締め付けが素早く行えます。

トラスコ品番119-7282材質構造用鋼全長(mm)47差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)4ビット全長(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-10
用途: バイクの修理
TOP21津島店

こちらのソケットも決して高価なわけではありませんがお安い物と比較すると食いつきが良く作業は捗ります。趣味程度でも品質はわかります。満足しています。大切に使用しなくてはいけません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする