※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチL型
ロング六角棒L形レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46165588
品番
AL-03
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
トラスコ品番
369-7291
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
127
対辺(mm)
3
対辺寸法(mm)
3
首下長(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応