※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

新型コンビネーションスパナ セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 46165606 品番 CS-08
参考基準価格(税別)¥885 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。
仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。
めがね部の柄の曲がり角度15°です。
グッドデザイン賞受賞品です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。

トラスコ品番407-8977 材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理 全長(mm)126 二面幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする